Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Kompaktwaage Valor V41PWE3T - 3kg/0,5g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Kompaktwaage Valor V41PWE3T - 3kg/0,5g
Ohaus Kompaktwaage Valor V41PWE3T - 3kg/0,5g
Ohaus Kompaktwaage Valor V41PWE3T - 3kg/0,5g
Ohaus Kompaktwaage Valor V41PWE3T - 3kg/0,5g
Ohaus Kompaktwaage Valor V41PWE3T - 3kg/0,5g
Ohaus Kompaktwaage Valor V41PWE3T - 3kg/0,5g
Ohaus Kompaktwaage Valor V41PWE3T - 3kg/0,5g
Artikel-Nr.:
     7303-M7460
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30072308
EAN/GTIN:
     6971629533955
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
kompaktwaage ohaus
kompaktwaage
kompaktwaage wägebereich 3kg

Ohaus Kompaktwaage Valor V41PWE3T
Eine für eichpflichtige Anwendungsgebiete zugelassene Waage für erhöhte Sicherheit, Effizienz und Produktivität auch in rauen Umgebungen!

Höchstlast:3 kg. •Ablesbarkeit:0,5 g. •Wägeeinheiten:g, kg.
•Anwendungen:Wägen, Prozentwägen, Kontrollwägen, Summieren. •Tastatur:Vier mechanische Tasten mit Polykarbonatschutz.
•Display:7 Segmente, 6 Stellen, 20,5 mm hoch, mit roter LED-Anzeige, Doppeldisplay. •Anzeigefunktionen:Stabilität, Nullpunktanzeige, Nettogewicht, Akkuladestatus, IR-Sensor und Summierung.
•LED-Anzeigen für das Kontrollwägen:3 LEDs (gelb, grün, rot), Betrieb konfigurierbar.
•IR-Sensor:Rückseite, Tarafunktion.
•Stabilisierungszeit:≤ 0,5 Sekunden.
•Überlastkapazität:150 % der Kapazität.

•Betriebstemperaturbereich:-10 ºC bis 40 ºC, bei 10 % bis 90 % relativer Feuchte, nicht kondensierend.
•Konstruktion:Edelstahlplattform, ABS-Gehäuse.
•Stromversorgung:12 V DC 0,84 A, Wechselstrom-Netzadapter (100-220 V AC / 50-60 Hz) und integrierte intern wiederaufladbare Bleibatterie im Lieferumfang enthalten.

•Batterieleistung:In der Regel 50 Stunden Dauerbetrieb nach einer 12-stündigen Aufladezeit.

•Schutzart:IP68 Schutz.

•Plattformgröße:190 x 242 mm.

•Abmessungen Waage (B x T x H):256 x 280 x 121 mm.

Die wasserbeständige Lebensmittelwaage Valor 4000 von OHAUS setzt die Messlatte hoch und setzt mit ihrer unvergleichlichen Effizienz, Genauigkeit und Haltbarkeit Standards. Die Valor 4000 ist sowohl mit Edelstahl- als auch mit Kunststoffgehäuse erhältlich und verfügt über große LED-Displays auf Vorder- und Rückseite sowie messerresistente Auflagen. Sie ist NSF-zertifiziert, OIML/EG-anerkannt und unterstützt HACCPzertifizierte Systeme. Und dies sind nur einige Gründe, warum sie bei Arbeiten mit Flüssigkeiten oder in feuchten Umgebungen die erste Wahl ist.

Zur Standardausstattung gehören:

Zulassungen sichern den Betrieb auch in extremen Umgebungen - Mit ihrer Zertifizierung für eichpflichtige Anwendungen und einer NSF-zertifizierten lebensmittelsicheren, abwaschbaren Konstruktion mit OIML/EG-Zulassung, die HACCP-zertifizierte Systeme unterstützt, erfüllt und übertrifft die Valor 4000 die Erfordernisse anspruchsvollster professioneller Anwendungen in trockenen oder nassen Umgebungen.

Hohe Geschwindigkeit, praktische berührungslose Sensoren und zahlreiche Wägemodi für erhöhte Produktivität - Durch die Kombination aus berührungslosen Sensoren und einer Stabilisierungszeit von einer halben Sekunde wird die Produktivität von Wägeverfahren gesteigert, ganz ohne Verlust an Genauigkeit. Zusätzliche Modi für Kontrollwägen und Prozentwägen erhöhen die Funktionalität dieser effizienten Waage.

Das Flow-Thru Design schützt die Valor 4000 in rauen Umgebungen - Das IP68 Flow-Thru Design der Valor 4000 verleiht ihr die notwendige Sicherheit zum Wiegen von Flüssigkeiten und beim Arbeiten in feuchten Umgebungen und schützt sie vor Wasserschäden.

Messerresistente Auflage verhindert Schäden durch scharfe Gegenstände - Die Valor 4000 verfügt über eine Polykarbonatauflage, die das Gerät bei Kontakt mit Messern und scharfen Gegenständen schützt, wie sie in anspruchsvollen Anwendungen bei der Vorbereitung, Verarbeitung und Portionierung von Lebensmitteln eingesetzt werden.

Weitere Suchbegriffe: Gewichtssatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 337,62*
€ 442,57*
Frei Haus
ab € 430,23*
€ 501,38*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,57*
€ 526,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,74*
€ 507,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 422,49*
€ 502,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,55*
€ 459,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,81*
€ 423,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 348,07*
€ 414,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,62*
€ 401,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.