Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Kompaktwaage Valor V31XH2 - 2kg/0,1g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Kompaktwaage Valor V31XH2 - 2kg/0,1g
Ohaus Kompaktwaage Valor V31XH2 - 2kg/0,1g
Ohaus Kompaktwaage Valor V31XH2 - 2kg/0,1g
Ohaus Kompaktwaage Valor V31XH2 - 2kg/0,1g
Ohaus Kompaktwaage Valor V31XH2 - 2kg/0,1g
Artikel-Nr.:
     7303-M7350
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     71210130
EAN/GTIN:
     6971629536185
Suchbegriffe:
Kleinwaage
Kompaktwaage
kompaktwaage 0,1 g
kompaktwaage

Ohaus Kompaktwaage Valor V31XH2
Komplett aus Edelstahl gefertigte, robuste Konstruktion in einer benutzerfreundlichen, portablen Hochleistungswaage.

Höchstlast:2 kg. •Ablesbarkeit:0,1 g. •Wägeeinheiten:lb, Dezimal oder Fraktional-Unzen, lb:oz, Flüssigunzen (Wasser), kg, g.
•Modi:Einfaches Wägen, Prozentwägen, kombinierte Null/Tara, spezifisches Gewicht (S). •Tastatur:Drei mechanische Schalter (1 links; 2 rechts).
•Kalibrierung:Digitale externe Messspannenkalibrierung.
•Anzeige:6-stellige 20 mm hohe LCD mit 7 Segmenten und weißer LED-Hintergrundbeleuchtung.
•Anzeigeindikatoren:Nullmittelpunkt, Stabilität, Über-/Unterlast, Wägeeinheit und Batteriestatus.
•Tarierbereich:Volle Kapazität durch Subtraktion.
•Stabilisierungszeit:3 Sekunden oder weniger

•Automatische Nullverfolgung:Aus, 0,5, 1 oder 3 d.
•Betriebstemperatur: / Feuchtigkeit:0 °C bis 40 °C bei 10 % bis 95 % relative Feuchte Nicht kondensierend, bis zu 4000 m über Meereshöhe.

•Stromversorgung:9 V DC 0,5A Wandnetzadapter, 50.60 Hz (inbegriffen) oder vier 1,5-Volt-Batterien (Typ C) (nicht im Lieferumfang enthalten).
•Batterie-Lebensdauer:50 Stunden mit Alkalibatterien.
•Abmessungen L x B x H:218 x 186 x 77 mm.

•Schalengröße L x B:146 x 158 mm.

•Schutzart:Nein

Die kompakte Präzisionswaage ValorTM 3000 knüpft an die OHAUS-Tradition von hochwertigen, langlebigen Produkten an, die sich durch Benutzerfreundlichkeit auszeichnen und in ihrer Leistung unschlagbar sind. Die Valor 3000 Xtreme stellt eine weitere Bereicherung der Produktpalette von OHAUS dar und bietet eine hochpräzise Ablesbarkeit von 40.000 d, Haltbarkeit und Anwenderfreundlichkeit in einem eleganten, kompakten Gehäuse aus reinem Edelstahl. Versionen für Spritzwasseranwendungen stellen sicher, dass die Valor 3000 Xtreme auch die Anforderungen der anspruchsvollsten Umgebungen erfüllt.

Zu den Standardmerkmalen gehören:

Extreme Konstruktion – Das komplett aus Edelstahl gefertigte Gehäuse mit verbesserter chemischer Widerstandsfähigkeit und die abnehmbare Wägeschale aus Edelstahl sind haltbar und leicht zu reinigen (nach Schutzart IP65 gegen Spritzwasser geschützte Modelle sind ebenfalls erhältlich)

Extremer Schutz – Der technisch fortgeschrittene Überlastschutz mit einer Nennleistung vom 10fachen der Kapazität ist für raue Umgebungen, in denen die Kapazität häufig überschritten wird, ideal geeignet.

Extreme Leistung – Die Valor 3000 Xtreme bietet Auflösungen bis zu 40.000 d und 0,01 g und gewährleistet auch in anspruchsvollen Umgebungen präzise Messergebnisse. Vom Benutzer anpassbare Filter- und Stabilitätseinstellungen gestatten den Betrieb der Valor 3000 Xtreme unter rauen und instabilen Bedingungen.

Extrem benutzerfreundlich – Die SmarText™ Benutzerschnittstelle von OHAUS verwendet das hintergrundbeleuchtete LCD-Display und einfachen Textaufforderungen, um den Benutzer durch das Menü der Waage zu führen, was erheblich zur Benutzerfreundlichkeit der Valor 3000 Xtreme beiträgt.

Weitere Suchbegriffe: kompaktwaage ohaus, Gewichtssatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 366,50*
€ 468,72*
Frei Haus
ab € 451,29*
€ 516,02*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,72*
€ 557,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,01*
€ 541,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 450,47*
€ 536,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,15*
€ 497,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,37*
€ 463,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 380,90*
€ 453,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,50*
€ 436,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.