Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Kompaktwaage Valor V22XWE3T - 3kg/0.5g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Kompaktwaage Valor V22XWE3T - 3kg/0.5g
Ohaus Kompaktwaage Valor V22XWE3T - 3kg/0.5g
Ohaus Kompaktwaage Valor V22XWE3T - 3kg/0.5g
Ohaus Kompaktwaage Valor V22XWE3T - 3kg/0.5g
Ohaus Kompaktwaage Valor V22XWE3T - 3kg/0.5g
Artikel-Nr.:
     7303-M7340
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30072349
EAN/GTIN:
     6971629534099
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
kompaktwaage ohaus
kompaktwaage
kompaktwaage wägebereich 3kg

Ohaus Kompaktwaage Valor V22XWE3T
Eine langlebige Lebensmittelwaage mit schneller Ansprechzeit für eine erhöhte Sicherheit, Effizienz und Produktivität auch in rauen Umgebungen!

Höchstlast:3 kg. •Ablesbarkeit:0,5 g. •Wägeeinheiten:g, kg, lb, oz, lb:oz.
•Anwendungen:Wägen, Kontrollwägen. •Tarierbereich:Bis Wägebereich durch Subtraktion.
•Stabilisierungszeit:≤ 0,5 Sekunden. •Stromversorgung:12 V DC 0,84 A, Wechselstrom-Netzadapter (100-220 V AC / 50-60 Hz) und integrierte intern wiederaufladbare Bleibatterie im Lieferumfang enthalten.
•Batteriekapazität:In der Regel 50 Stunden Dauerbetrieb nach einer 12-stündigen Aufladezeit.
•Konstruktion:Edelstahlplattform und -gehäuse, ABS-Gehäuseunterteil.
•Betriebstemperaturbereich:-10 º C bis 40 º C , bei 10 % bis 90 % bei relativer Feuchte, nicht kondensierend
•Display:7 Segmente, 6 Stellen, 20,5 mm hoch, mit roter LED-Anzeige, Doppeldisplay.
•Anzeigefunktionen:Stabilität, Nullpunktanzeige, Nettogewicht, Akkuladestatus.

•Schutzart:IPX8 Water in water out.
•Abmessung Wägeplatte:190 × 242 mm
•Abmessungen Waage:288 × 256 × 124 mm.

Die wasserbeständige Lebensmittelwaage Valor 2000 von OHAUS setzt die Messlatte hoch und setzt mit ihrer unvergleichlichen Effizienz, Genauigkeit und Haltbarkeit Standards. Die Valor 2000 ist sowohl mit Edelstahl- als auch mit Kunststoffgehäuse erhältlich und verfügt über große LED-Displays auf Vorder- und Rückseite sowie messerresistente Auflagen. Und dies sind nur einige Gründe, warum sie bei Arbeiten mit Flüssigkeiten oder in feuchten Umgebungen die erste Wahl ist.

Zur Standardausstattung gehören:

Messerresistente Auflage verhindert Schäden durch scharfe Gegenstände – Die Valor 2000 verfügt über eine Polykarbonatauflage, die das Gerät bei Kontakt mit Messern und scharfen Gegenständen schützt, wie sie in anspruchsvollen Anwendungen bei der Vorbereitung, Verarbeitung und Portionierung von Lebensmitteln eingesetzt werden.

Das Flow Thru Design schützt die Valor 2000 in rauen Umgebungen – Das Flow-Thru Design der Valor 2000 verleiht ihr die notwendige Sicherheit zum Wiegen von Flüssigkeiten und beim Arbeiten in feuchten Umgebungen. Sie ist NSF-zertifiziert und durch ihr spezielles IP68 Flow-Thru Design werden Flüssigkeiten, die ins Innere des Gehäuses gelangen, über strategisch angeordnete Abflusslöcher abgeleitet, wodurch die Waage sauber und betriebsbereit bleibt.

Schnelle Geschwindigkeit und breite Doppeldisplays bieten zwei Nutzern die Möglichkeit, gleichzeitig mit der Valor 2000 zu arbeiten – Mit einer Stabilisierungszeit von weniger als einer halben Sekunde sowie LED-Anzeigen an Vorder- und Rückseite können sich mehrere Nutzer die Waage effizient teilen.

Edelstahl-Version mit zusätzlichem Modus für Kontrollwägen – Die Edelstahlmodelle der Valor 2000 verfügen über erweiterte Funktionalitäten, wie ein leicht zu reinigendes, robustes und schützendes Gehäuseoberteil aus Edelstahl 304 mit Kontrollwägemodus.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 272,30*
€ 361,26*
Frei Haus
ab € 336,58*
€ 397,51*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,26*
€ 429,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,01*
€ 412,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 343,55*
€ 408,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,28*
€ 369,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,17*
€ 344,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 282,88*
€ 336,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,30*
€ 324,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.