Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Portable Waage Scout SKX422 - 420g/0,01g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Portable Waage Scout SKX422 - 420g/0,01g
Ohaus Portable Waage Scout SKX422 - 420g/0,01g
Ohaus Portable Waage Scout SKX422 - 420g/0,01g
Artikel-Nr.:
     7303-M7281
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30253072
EAN/GTIN:
     6971629530152
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Präzisionswaage
portable Waage

Ohaus Portable Waage Scout SKX422

Die nächste Generation portabler Waagen für Ihr Klassenzimmer.

Höchstlast:420 g.

Ablesbarkeit:0,01 g.

Wiederholbarkeit (Std. Abw.) (g):0,01 g.

Linearität (g): 0,01 g.

Wägeeinheiten:g, kg, N, oz, lb, lb:oz

Anwendungen:Wägen, Dichtebestimmung, Molwägen

Stabilisierungszeit: 1 Sekunden.

Windschutz: Nein.

Stromversorgung:Netzteil (enthalten) oder vier Batterien AA (nicht im Lieferumfang enthalten)

Batteriekapazität:80 Stunden

Konstruktion:ABS-Gehäuse und Edelstahlwägeplatte

Betriebstemperaturbereich: 10 °C bis 40 °C bei 10 % bis 80 % relativer Feuchte, nicht kondensierend

Display:LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Displaygröße:Ziffern 20 mm

Schalengröße:Ø120 mm

Abmessungen Waage:202 × 224 ×54 mm

Speziell ausgelegt für Ausbildungsanwendungen ist die OHAUS Scout mit ihrem breiten LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung die ideale Waage für Ihr Klassenzimmer. Sie ist auf Langlebigkeit bei anspruchsvollen Anwendungen im Klassenzimmer ausgelegt und verfügt über einen hochwertigen Überlastungsschutz. Funktionen wie eine schnellere Stabilisierungszeit, ein erweiterter Wägebereich, mehrere Anschlussoptionen und ihr stapelbarer Aufbau machen die Scout zur besten Wägeerfahrung für Klassenzimmer der nächsten Generation.

Die Standardausstattung umfasst:

Hochwertiger Überlastschutz und praktisches stapelbares Design für eine bequeme Lagerung
Mit dem integrierten hochwertigen Überlastschutz kann die Waage in anspruchsvollen Klassenzimmeranwendungen das Zehnfache der Nennkapazität schadlos überstehen. Das platzsparende Design ermöglicht die stapelbare Lagerung (mit Ausnahme des 1 mg-Modells).

• Verbesserte Funktionalität mit heller LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und 4-Tasten-Betrieb
In Kombination mit einer vereinfachten 4-Tasten-Bedienung steigert das breite ScoutDisplay mit Hintergrundbeleuchtung die Ablesbarkeit bei schlechten Sichtverhältnissen und vereinfacht das Ablesen der Ergebnisse auch von der anderen Seite des Büros oder Labortisches

Mehrere Anschlussmöglichkeiten zur Datenprotokollierung und für Schnittstellen
Schnittstellen Mit ihren erweiterten Anschlussmöglichkeiten, einschließlich RS232, USBHost, USB-Stick, Ethernet und Bluetooth®, macht die Scout Ihre Datenerfassung flexibler und passt sich an Ihren Datenübertragungsbedarf an.

Hohe Wägegeschwindigkeit und hohe Auflösung sorgen für wiederholbare und zuverlässige Ergebnisse
Durch eine Stabilisierungszeit von 1 Sekunde erhalten Sie schnelle und effizientere Ergebnisse in Ihrem Klassenzimmer. Mit modernster Wägetechnologie erzielen Sie mit der Scout ebenso wiederholbare und verlässliche Wägeergebnisse.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 328,61*
€ 416,21*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,56*
€ 430,64*
Frei Haus
ab € 346,17*
€ 436,83*
Frei Haus
ab € 420,58*
€ 473,61*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,21*
€ 495,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,01*
€ 486,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 404,93*
€ 481,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,33*
€ 449,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,36*
€ 419,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 344,70*
€ 410,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,61*
€ 391,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 328,61* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.