| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M7028 Herst.-Nr.: OIV 656 EAN/GTIN: 4045761267855 |
| |
|
| | |
| Kern OIV 656 Videomikroskop Die digitale Komplettlösung für gesteigerten Arbeitskomfort bei Dauerbeobachtungen in der Industrie. - Optisches System:Axial. - Ständer: mechanisch. - Beleuchtung: 3W LED (Auflicht). - Auflösung:2 MP. - Objektiv Zoom: 0,7×–5×. - Eingangsspannung:100 V - 240 V AC 50 / 60 Hz. - Softwarefunktion: Bild- und Videoaufnahmen, Dokumentation. - Schnittstelle:HDMI (30 FPS). - Sehfeld (mm): 12.6–2.6. - Gesamtabmessungen B×T×H: 372 mm x 285 mm x 482 mm Das Kern OIV ist ein Videomikroskop, welches zur Optimierung der digitalen Stereomikroskopie konstruiert wurde. Unsere durchdachte Komplettlösung axialer Optik ermöglicht die direkte und unkomplizierte Darstellung Ihrer Proben am Bildschirm. Die im Standard enthaltene LED-Auflichtbeleuchtung (Ring) gewährleistet eine optimale Beleuchtung Ihrer Probe. Gepaart mit der großen Arbeitsfläche ist die Erfassung von Objekten am Bildschirm ideal zur Beobachtung, Analyse und Dokumentation im industriellen Bereich geeignet. Die hervorragende Optik ermöglicht eine durchgehend scharfe Bildführung innerhalb des gesamten Zoomspektrums von 0,7×–5×. Durch den integrierten Auto-Fokus kann der Schärfegrad innerhalb eines definierten Bildausschnitts zusätzlich optimiert werden. Die 2.0 Megapixel starke Kamera des okularlosen Mikroskops bietet, dank HDMI-Ausgang, eine reibungslose Livebeobachtung Ihrer Proben über den HD-Monitor. Zudem gestatten die intuitiv zu bedienende Software, der USB-Stick sowie die USB-Maus, welche feste Bestandteile des Lieferumfangs sind, eine einfache digitale Bearbeitung und Speicherung Ihrer Ergebnisse. Das OIV 656 gewährleistet softwaregesteuerte Bild- und Videoaufnahmen mit zusätzlichen Dokumentationsfunktionen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.663,91* | € 3.900,25* | | | | Lager 7303 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.296,24* | € 3.900,27* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.439,57* | € 4.065,45* | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 3.946,80* | € 4.165,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.470,81* | € 4.720,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.296,24* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|