Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern OBL 137C825 Digitalmikroskop-Set Trinocular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern OBL 137C825 Digitalmikroskop-Set Trinocular
Kern OBL 137C825 Digitalmikroskop-Set Trinocular
Artikel-Nr.:
     7303-M6825
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     OBL 137C825
EAN/GTIN:
     4045761228665
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
CCD-Digitalkamera
Labor Digitalkamera
Mikroskop-Kamera

Kern OBL 137C825 Digitalmikroskop-Set

Der digitale Laborhelfer mit Infinity Optik und fix-vorzentrierter Köhler-Beleuchtung

- Optisches System:Infinity.

- Tubus: Trinocular

- Tubus Neigungswinkel :30°.

- Beleuchtung: 3W LED (Durchlicht).

- Auflösung:5,1 MP.

- Eingangsspannung:100 - 240 V.

- Enthaltene Kamera:ODC 825.

- Schnittstelle:USB 2.0 (6,8 - 55 FPS).

Die leistungsstarke OBL-Serie steht Ihnen nun auch als digitale Komplettlösung für Ihre Live-Untersuchung zur Verfügung. Wahlweise mit adaptierter Tablet oder C-Mount Kamera. Der passende C-Mount Adapter ist selbstverständlich in der Lieferung enthalten.

Die OBL-1-Serie zeichnet sich durch ihre Infinity-Optik aus und ist daher für alle Durchlicht-Anwendungen für die anspruchsvolleren Anwender bestens geeignet. Durch den robusten und ergonomischen Standfuß ist ein sicheres und bequemes Arbeiten gewährleistet.
Je nach Anwendung stehen Ihnen Modelle mit einer starken, stufenlos dimmbaren 3 W-LED- oder einer 20 W-Halogenbeleuchtung (Philips) zur Auswahl.

Der fix-vorzentrierte und fokussierbare 1.25-ABBE-Kondensor mit Apertur- und Leuchtfeldblende ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Köhler-Beleuchtung, ohne dass das Zentrum verstellt werden kann.
Die adaptierte KERN ODC 241 Tablet-Kamera wurde speziell für die einfache, bequeme und direkte Untersuchung der Probe auf dem Bildschirm entwickelt. Optimal geeignet für Schüler und Studenten in der Ausbildung oder zu Demonstrationszwecken im Labor.
Die adaptierte C-Mount Kamera ist in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar und universell einsetzbar.
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Bestandteilen finden Sie in der jeweiligen Produktbeschreibung des Einzelartikels.
Eine große Auswahl an unterschiedlichen Okularen, Objektiven, einer einfachen Polarisationseinheit und einem Dunkelfeldeinsatz sind ebenfalls verfügbar.
Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln, sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang.

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.200,55*
€ 1.315,48*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.203,22*
€ 1.315,50*
Frei Haus
ab € 1.133,81*
€ 1.377,32*
Lager 7303
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 1.184,27*
€ 1.437,27*
Frei Haus
ab € 1.467,93*
€ 1.603,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.437,27*
€ 1.710,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.422,42*
€ 1.692,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.408,20*
€ 1.675,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.338,92*
€ 1.593,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.244,03*
€ 1.480,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.216,99*
€ 1.448,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.184,27*
€ 1.409,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.184,27* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.