| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M6760 Herst.-Nr.: OSE 421 EAN/GTIN: 4045761170261 |
| |
|
| | |
| Kern OSE 421 Stereomikroskop Stereomikroskop in robuster, ergonomischer Ausführung - ideal für Werkstätten, Schulen und Ausbildung. - Tubus: Binocular. - Okular: 10× Ø 20.0 mm. - Sehfeld: Ø 20.0mm. - Objektiv: 2 x - 4 x. - Beleuchtung: 1W LED (Durchlicht) 1W LED (Auflicht) Das KERN OSE-42 ist durch seinen integrierten Griff sowie seinen standfesten mechanischen Ständer speziell für Schulen und Werkstätten entwickelt worden. Die im Standard enthaltene LED-Auf- und Durchlichtbeleuchtung kann wahlweise für die optimale Ausleuchtung Ihrer Probe hinzugeschaltet werden. Auch ein mobiler Einsatz des OSE 422 ist durch wiederaufladbare Batterien kein Problem. Trotz des niedrigen Preises verfügt es über sehr gute optische Eigenschaften, welche scharfe Bilder über ein großes Sehfeld ermöglichen. Ein Wechselobjektiv mit vordefinierten Vergrößerungen steht Ihnen für ein schnelles und effizientes Arbeiten zur Verfügung. Die Okulare sind im Tubus fixiert, um sie vor Verlust oder Beschädigungen zu schützen. Ein besonderes Merkmal dieser variablen und gleichzeitig robusten Mikroskopserie stellt die stabile und präzise einstellbare Mechanik des Mikroskopständers dar, der darüber hinaus durch seine Funktionalität und sein ergonomisches Design besticht. Eine große Auswahl an Okularen sowie diverse zusätzliche externe Beleuchtungseinheiten stehen Ihnen als Zubehör zur Verfügung. Anwendungsgebiet Ausbildung, In-vitro-Fertilisation, Nachweis von Parasiten, Zoologie, Botanik, Gewebepräparation, Sektion, Qualitätskontrolle. Anwendungen/Proben Präparate mit Fokus auf räumlichem Eindruck, Zoom mit variabler Vergrößerung (Tiefe, Dicke) z. B. Insekten, Samen, Platinen, Bauteile. Technische Daten Optisches System: Greenough-Optik Tubus 45° geneigt Augenabstand: 55.0–75.0 mm Dioptrienausgleich beidseitig Gesamtabmessungen B×T×H 200×180×300 mm Nettogewicht ca. 2,123 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,04* | € 249,80* | | | | Lager 7303 | | | | | | Frei Haus | ab € 199,82* | € 249,82* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 226,14* | € 255,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 229,42* | € 258,99* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,40* | € 292,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 199,82* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|