Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 281-451 Federwaage - 600g/5g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 281-451 Federwaage - 600g/5g
Kern 281-451 Federwaage - 600g/5g
Kern 281-451 Federwaage - 600g/5g
Artikel-Nr.:
     7303-M3022
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     281-451
EAN/GTIN:
     4045761002074
Suchbegriffe:
Federwaage
Feinwaage
federwaage kern
federwaage

Kern 281-451 Federwaage

Präzise, mechanische Federwaage mit robusten Aluminium-Gehäuse mit g/kg-Ablesbarkeit.


- Wägebereich:600 g

- Ablesbarkeit:5 g

- Gehäusematerial: Aluminium

- Länge: 220 - 320mm

- Durchmesser: 12 mm

- Lastaufnahme: Klammer

- Präzision (Abweichung max.): 0,3 %

Kern Federwaage 281 Serie.

Skalenrohr aus Aluminium: robust, langlebig, rostfrei.

Gramm-/Kilogramm-Skala: Messergebnisanzeige in Gramm bzw. Kilogramm statt in N.

Druckkraftmessung: mittels eines optionalen Drucksets möglich.

Haltebügel: dank des drehbaren Haltebügels kann die Skala stets optimal in Blickrichtung ausgerichtet werden.

Hohe Präzision: Spielfreie Federlagerung mit integrierter Taraschraube für hochpräzise Justierung.

Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder.

Clip-Öse mit freier Drehbarkeit der unteren Aufhängung um 360° bei Modellen mit [Max] = 1 kg.

Hochwertige Verarbeitung: Abriebfeste, farbig eloxierte Präzisionsskala mit hoher Auflösung für feinstes Ablesen des Messergebnisses.

Weitere Suchbegriffe: feinwaage 5 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
€ 4,90*
ab € 65,95*
€ 90,64*
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 77,66*
€ 95,62*
€ 8,50*
ab € 92,13*
€ 112,56*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 65,95* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.