Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern OZC 583 Stereomikroskop Trinocular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern OZC 583 Stereomikroskop Trinocular
Kern OZC 583 Stereomikroskop Trinocular
Artikel-Nr.:
     7303-M2880
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     OZC 583
EAN/GTIN:
     4045761169449
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope

Kern OZC 583 Stereomikroskop

Das Koaxiale für den LCD / LED-Elektronik- und Halbleiterarbeitsplatz.

- Tubus: Trinocular.

- Okular: 10× Ø 23.0 mm.

- Sehfeld: Ø 12.8mm - 3.5mm.

- Objektiv: 1,8 x - 6,5 x.

- Beleuchtung: 2W LED (Koaxial) (reflecting).

Die KERN OZC-5-Modelle sind sehr robuste und einfach zu bedienende, trinokulare Stereomikroskope mit beidseitig bedienbarem Zoombereich und Koaxialbeleuchtung für überdurchschnittlich kontrastreiche und tiefenscharfe Bilder.
Der Standfuß ist massiv und dadurch extrem stabil.
Der Ideale Einsatzbereich sind Arbeitsplätze für Überwachung, Kontrolle und Vermessen in der Halbleiter-, LCD und LED-Industrie, wo die koaxiale Beleuchtung notwendig ist.
Das parallele optische System erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten der Augen und bietet eine große Tiefenschärfe. Auch ist das Nachfokussieren bei der Zoomvergrößerung nur noch im geringem Maße notwendig.
Darüber hinaus bietet es eine exakte Auflösung, ein extra großes Sehfeld und ist absolut farbtreu.
Aufgrund des extra großen Arbeitsabstands bieten diese Modelle durch ihre großen Arbeitsflächen höchsten Komfort.
Die Vielfalt an wählbaren Vorsatzobjektiven, Okularen, Universalständern und weiteren Zubehörteilen ermöglicht den Einsatz für alle gängigen und professionellen Anwendungen der Stereomikroskopie.
Ein zentrales Merkmal dieser variablen und gleichzeitig robusten Mikroskopserie ist die stabile und genau einstellbare Mechanik. Dies wird durch das funktionale und ergonomische Design unterstrichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 600,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,63*
€ 921,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,66*
€ 918,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 763,95*
€ 909,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,61*
€ 876,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,90*
€ 801,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 659,25*
€ 784,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,58*
€ 714,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.