Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern SFB 30K10HIPM Plattformwaage IP65/67 Schutz - 30Kg/10g -Hochanzeige & Geeicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern SFB 30K10HIPM Plattformwaage IP65/67 Schutz - 30Kg/10g -Hochanzeige & Geeicht
Kern SFB 30K10HIPM Plattformwaage IP65/67 Schutz - 30Kg/10g -Hochanzeige & Geeicht
Kern SFB 30K10HIPM Plattformwaage IP65/67 Schutz - 30Kg/10g -Hochanzeige & Geeicht
Artikel-Nr.:
     7303-M2864
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     SFB 30K10HIPM
EAN/GTIN:
     4045761196155
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage

KernSFB 30K10HIPM Plattformwaage
Edelstahl-Plattformwaage mit Schutzklasse IP65 & IP67

Mit Hochanzeige. Stativhöhe ca. 40cm.
Geeicht


- Wägebereich:
30 kg.

- Ablesbarkeit:10 g.

- Eichwert: 10 g.

- Mindestlast: 200 g.

- Wägefläche:30 x24cm.

- Abmessung Wägeplatte (BxTxH):30 x24 x10 cm.

-Kabellänge Anzeigegerät:3 m.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit:2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Kern SFB Serie.

Serienmäßig: Stückzählen, Addieren, Oberer und Unterer Grenzwert programmierbar, Netzbetrieb, Akkubetrieb intern.

Schutzklassen IP65 & IP67 gegen Spritzwasser. Staubdicht!

Geeignet für den rauen Industrieeinsatz.

Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem.

Wägezelle Edelstahl, silikonbeschichtet.

Hinweis: Silikon ist nicht geeignet für den Kontakt mit aggressiven Medien wie Säuren etc. oder den dauerhaften Einsatz im Nassbereich.

Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 50 mm. Hell hinterleuchtet für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

Die Waage wird mit frisch erhaltender Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.


Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, plattformwaage kern&sohn, tierwaage, plattformwaage 15/30kg, Durchlichtmikroskop
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 696,38*
€ 775,93*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 630,35*
€ 775,95*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,95*
€ 923,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,68*
€ 880,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 732,28*
€ 871,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,77*
€ 832,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,42*
€ 777,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 639,22*
€ 760,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,35*
€ 750,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.