Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern OZL 463 Stereomikroskop Binocular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern OZL 463 Stereomikroskop Binocular
Kern OZL 463 Stereomikroskop Binocular
Artikel-Nr.:
     7303-M2853
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     OZL 463
EAN/GTIN:
     4045761175112
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope

Kern OZL 463 Stereomikroskop

Der flexible und günstige Allrounder mit Zoomfunktion für Schulen, Ausbildungswerkstätten, Prüfstellen und Labors

- Tubus: Binocular.

- Okular: HWF 10× Ø 20.0 mm.

- Sehfeld: Ø 28.6mm - 4.4mm.

- Objektiv: 0,7 x - 4,5 x.

- Beleuchtung: 3W LED (transmitting), 3W LED (reflecting).

Die KERN OZL-46-Serie gehört zu den Stereo-Zoom-Mikroskopen, die durch ihre Qualität, ihre einfache Handhabung, ihre Flexibilität sowie ihre Standfestigkeit und den günstigen Preis überzeugen.
Die im Standard enthaltene LED-Auflicht- und Durchlichtbeleuchtung gewährleistet eine optimale Beleuchtung Ihrer Probe.
Neben den guten optischen Eigenschaften bieten diese Modelle durch ihre große Arbeitsfläche höchsten Komfort in dieser Klasse – optimal für Ausbildungsbetriebe, Werkstätten sowie Montage- und Reparaturarbeitsplätze, z. B. in der Elektronikindustrie.
Das Zoom-Objektiv ermöglicht Ihnen eine stufenlose Vergrößerung von 7,5× - 45×.
Die KERN OZL-46-Serie ist als binokulare oder trinokulare Ausführung erhältlich.
Der Säulenständer bietet Ihnen größtmögliche Flexibilität und die Freiheit den Mikroskopkopf zu entfernen und in andere modulare Bausysteme, wie z. B. in einen Universalständer zu integrieren.
Eine große Auswahl an Okularen, externen Beleuchtungseinheiten sowie Vorsatzobjektive stehen Ihnen als Zubehör zur Verfügung.
Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln, sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang.
Für den Anschluss einer Kamera an die trinokulare Ausführung ist ein C-Mount-Adapter erforderlich, welcher aus der folgenden Modellausstattungsliste auszuwählen ist.

Anwendungsgebiet:

In-vitro-Fertilisation, Nachweis von Parasiten, Zoologie und Botanik, Gewebepräparation, Sektion, Qualitätskontrolle.

Anwendungen/Proben:

Präparate mit Fokus auf räumlichem Eindruck, Zoom mit variabler Vergrößerung (Tiefe, Dicke) z. B. Insekten, Samen, Platinen, Bauteile.

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 408,81*
€ 451,58*
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 407,38*
€ 451,60*
Frei Haus
ab € 428,34*
€ 472,31*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 387,57*
€ 474,51*
Frei Haus
ab € 460,92*
€ 521,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,51*
€ 564,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,46*
€ 558,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 464,77*
€ 553,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,35*
€ 533,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,49*
€ 496,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 408,42*
€ 486,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,57*
€ 461,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 387,57* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
OBB-A6102
ab € 95,87*
Zubehör
Kern
OZB-A4516
ab € 455,39*
Zubehör
Kern
OZB-A4571
ab € 71,96*
Zubehör
Kern
ODC 241
ab € 708,55*
Zubehör
Kern
OZB-A4515
ab € 104,52*
Zubehör
Kern
ODC 851
ab € 778,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.