Durchlichtmikroskop OBS 104
Das Schulmikroskop- für die ersten Schritte in der Mikroskopie und dem Biologieunterricht.
- Optisches System:Finite.
- Tubus:Binocular.
- Tubus Neigungswinkel :30°.
- Beleuchtung:0,5 W LED (transmitting).
- Abmessungen (B×T×H):130 mm x300 mm x 310 mm.
- Objektiv:4x / 10x / 40x.
- Eingangsspannung:100 - 240 V.
Bei der KERN OBS-1-Serie handelt es sich um solide und einfache Schulmikroskope, die durch ihre übersichtlichen Bedienelemente spielend leicht zu handhaben sind.
Durch die stufenlos dimmbare 0,5 W-LED ist eine optimale Ausleuchtung der Präparate sowie eine hohe Lebensdauer gewährleistet.
Auch ein mobiler Einsatz ist durch die wiederaufladbaren Batterien kein Problem.
Die einfache 0,65-Kondensorlinse mit drehbarer Aperturblenden-Scheibe des OBS 101 sorgt für eine optimale Lichtbündelung und Ausleuchtung der Probe.
Die Modelle OBS 104 und OBS 106 verfügen über einen höhenverstellbaren und dadurch fokussierbaren 1,25-Abbe-Kondensor mit Aperturblende,
welcher für eine optimale Lichtbündelung sorgt.
Die Fokussierung des Objekts findet für alle Modelle über einen beidseitigen Grob- und Feintrieb statt.
Ein schnelles Arbeiten und Verschieben des Präparats erfolgt über einen mechanischen Kreuztisch (nur bei KERN OBS 106).
Anwendungsgebiet:
Grundschule (Primär-) und Sekundärstufe, Ausbildung, Hobby
Anwendungen/Proben:
Transluzente und dünne, kontrastreiche, wenig anspruchsvolle Präparate (z. B. Pflanzengewebe, gefärbte Zellen/Parasiten)