Sauter TB 1000-0.1F.
Digitales Schichtdickenmessgerät
Kompaktes und praktischesArbeitsinstrument für denrobusten Einsatz!
Für Schichten auf Eisen und Stahl.
- Messbereich: 100 1000 µm.
- Ablesbarkeit: 0,1 1 µm.
- Kleinste Probefläche konvex mm (Radius):1,5 mm.
- Kleinste Probefläche konkav mm (Radius): 25 mm.
Externer Messkopf zum leichteren Erreichen schwer zugänglicher Messpunkte.
Nullplatte zur Justierung inklusive.
Lieferung im robusten Tragekoffer.
Offset-Accur: Mit dieser Funktion kann das Messgerät durch eine Zweipunktkalibrierung genau auf den konkreten Messbereich eingestellt werden, um so eine höhere Präzision von 1 % (oder weniger) des Messwertes zu erreichen.
Wählbare Einheiten: µm, inch (mil)
Auto-Power-Off