Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EOB 300K100XL - Plattformwaage - 300kg/100g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern EOB 300K100XL - Plattformwaage - 300kg/100g
Kern EOB 300K100XL - Plattformwaage - 300kg/100g
Artikel-Nr.:
     7303-M2003
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EOB 300K100XL-2017e
EAN/GTIN:
     4045761192096
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage
Veterinärwaage

Kern EOB 300K100XL - Plattformwaage

Der Klassiker unter Paket- und Veterinärwaagen!
Batterie- und Netzbetrieb!

- Wägebereich:300 kg.

- Ablesbarkeit: 100 g.

- Linearität:200 g.

- Wägefläche:95 x50 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Kabellänge Anzeigerät:1,8 m.

- Einschwingzeit: 3 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

PlattformwaageEOB-2017.

Der Klassiker unter den Paket- und Veterinärwaagen.
Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung.
Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts, serienmäßig.
Erschütterungsfreies Wägen: per Tastendruck wird bei unruhigen Umgebungsbedingungen oder bei Tierwägung ein stabiler Mittelwert gebildet.

 

 

Weitere Suchbegriffe: plattformwaage kern&sohn, tierwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,81*
€ 453,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,67*
€ 438,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 364,98*
€ 434,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,12*
€ 398,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,94*
€ 371,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 305,16*
€ 363,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,35*
€ 345,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.