SauterFH200Kraftmessgerät
Universelles digitales Kraftmessgerät für Zug- und Druckkraftmessung mit RS 232 Schnittstelle.
Newton-Meter.
- Messbereich:200 N.
- Ablesbarkeit: 0,1 N.
Sauter FH Kraftmessgerät.
Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung.
Montierbar auf alle manuellen Prüfstände.
Digitales Kraftmessgerät mit internem Kraftaufnehmer.
Datenschnittstelle RS-232, inklusive.
Standardaufsätze: wie abgebildet, Verlängerungsstange: 90 mm.
Lieferung im robusten Tragekoffer.
Wählbare Einheiten: N, lb, kg.
Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige.
Grenzwertfunktion Programmierung von Max/Min, in Zug- und Druckrichtung, mit Ausgabe eines akustischen und optischen Signals.
Ideale Betriebsart für effizientes und fehlerfreies Prüfen von Serienteilen.
Auto-Power-Off.
Mini-Statistik-Paket: Durchschnittsbildung aus bis zu 10 gespeicherten Messwerten, sowie Min, Max, n.