Sauter TU 230-0.01 US.
Premium Ultraschall-Materialdickenmessgerät.
- Messbereich: max. 230 mm.
- Ablesbarkeit: 0,01 mm.
- Messkopf: Ø10 mm.
- Messfrequenz:5 MHz.
- Schallgeschwindigkeit: 1000-9999 m/sec
Externer Messkopf zum leichteren Erreichen schwer zugänglicher Messpunkte.
Nullplatte zur Justierung inklusive.
Datenschnittstelle RS-232.
Lieferung im robusten Tragekoffer.
Scanmodus (10 Messungen pro Sekunde) oder Einzelmesspunkt auswählbar.
Interner Datenspeicher für bis zu 20 Dateien (mit bis zu 100 Einzelwerten pro Datei).
Grenzwertfunktion Programmierung von Max/Min, in Zug- und Druckrichtung, mit Ausgabe eines akustischen und optischen Signals.
Ideale Betriebsart für effizientes und fehlerfreies Prüfen von Serienteilen.
Wählbare Einheiten: mm, inch.