Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern IFB 600K-1M Plattformwaage 300/600Kg-100/200g - Geeicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern IFB 600K-1M Plattformwaage 300/600Kg-100/200g - Geeicht
Kern IFB 600K-1M Plattformwaage 300/600Kg-100/200g - Geeicht
Kern IFB 600K-1M Plattformwaage 300/600Kg-100/200g - Geeicht
Artikel-Nr.:
     7303-M1450
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IFB 600K-1M
EAN/GTIN:
     4045761161863
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage

KernIFB 600K-1M Plattformwaage

Plattformwaage in schwerer und robuster Ausführung!

Zweibereichswaage (Dual Range) - schaltet automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich und Ablesbarkeit um.

Geeicht.

- Wägebereich:300/600kg.

- Ablesbarkeit:100/200g.

- Eichwert:100/200 g.

- Wägefläche:80 x60cm.

-Kabellänge Anzeigegerät:3 m.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit:2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

KernIFB Serie.

Industriequalität: durch die stabile Konstruktion und robuste Ausführung ideal für den dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld geeignet.
Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, Staub- und Spritzwasserschutz IP65, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle.

Auswertegerät: Überlegene Displaygröße, Ziffernhöhe 52 mm für bequemes Ablesen des Wägewertes auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen, KERN KFB-TM.
Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig.
Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse.
Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts.
Ein akustisches und optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren.
Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen.
Hold-Funktion: Bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet.
Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.

Die Waage wird mit frisch erhaltender Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.


Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 762,47*
€ 1.110,52*
Frei Haus
ab € 1.063,43*
€ 1.118,23*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.087,65*
€ 1.147,96*
Frei Haus
ab € 1.090,73*
€ 1.147,98*
Lager 7303
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 990,91*
€ 1.163,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.163,68*
€ 1.384,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.149,00*
€ 1.367,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.137,52*
€ 1.353,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.092,44*
€ 1.300,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.023,77*
€ 1.218,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.001,52*
€ 1.191,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 990,91*
€ 1.179,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 990,91* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A03
ab € 216,54*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A01
ab € 50,61*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A02
ab € 46,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.