Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 313-05 Gewichtssatz OIML E2 Edelstahl - 0,001/500 g + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 313-05 Gewichtssatz OIML E2 Edelstahl - 0,001/500 g + DAkkS Kalibrierschein
Kern 313-05 Gewichtssatz OIML E2 Edelstahl - 0,001/500 g + DAkkS Kalibrierschein
Kern 313-05 Gewichtssatz OIML E2 Edelstahl - 0,001/500 g + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-M12307
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     313-05 + DAkkS Kalibrierschein
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Kalibrierschein für Waagen
gewichtssatz e2
kalibrierschein für waagen

Kern 313-05Gewichtssatz OIML E2

+ DAkkS Kalibrierschein

- Knopfform
- Edelstahl poliert
- 0,001g - 500g

- Nennwert:0,001/500 g.

Material Prüfgewicht: Einzelgewicht Edelstahl poliert, Milligrammgewichte Neusilber.

Material Koffer: Holz gepolstert. Milligrammgewichte (1mg - 500mg)zusätzlich in Kunststoffetui.

In der Tabelle ist jeweils das kleinste und das größte Gewicht aufgeführt.

Pinzette wirdgratis mitgeliefert!

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

Weitere Suchbegriffe: gewichtssatz edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.414,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.661,64*
€ 1.977,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.640,91*
€ 1.952,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.624,50*
€ 1.933,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.555,72*
€ 1.851,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.457,51*
€ 1.734,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.425,82*
€ 1.696,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.414,86*
€ 1.683,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.