Ohaus Heizblock HB6AL6 Block - Analog
Verarbeiten Sie mehr Proben mit Heizblöcken mit großer Kapazität, die präzise und zuverlässige Ergebnisse liefern.
•Steuerung:Analog.
•Temperaturbereich: Unterer Bereich: 5 °C über Raumtemperatur bis 100 °C; Oberer Bereich: 75 °C bis 150 °C.
•Temperaturstabilität bei 37 °C:+/- 2°C (120V), +/- 2,5 °C (230V)
•Homogenität im Block bei 37 °C:+-0,1 °C (120V), +/-0,4 °C (230V)
•Aufheizzeit auf 100 °C:<=30 min
•Blockanzahl: 6.
•Abmessungen (B × L × H):203 × 531 × 89 mm.
Diese vielseitigen Heizblöcke sind ideal für Anwendungen, die Temperaturstabilität erfordern. Alle Einheiten verfügen über einen optional austauschbaren Modulblock mit über 40 Auswahlmöglichkeiten. Die Blöcke sind einfach zu bedienen, es ist kein Werkzeug erforderlich. Ein enges Röhrchen zu Block Kontakt ermöglicht eine maximale Wärmespeicherfähigkeit für höchste Heizeffizienz. Digitale Modelle bieten eine außergewöhnliche Temperaturgleichmäßigkeit und -stabilität für reproduzierbare Ergebnisse, wohingegen analoge Modelle eine kostengünstige Alternative darstellen.
Einzigartige Ausstattung:
• Einzigartiges Design für Anwendungen mit hohem Durchsatz. Die Sechs-Block-Kapazität bietet Ihnen größtmögliche Flexibilität und ermöglicht die gleichzeitige Verarbeitung mehrerer Proben mit einem Gerät.
• Temperaturgenauigkeit sicherstellen. Die digitalen Modelle verfügen über eine einzigartige Einpunkt-Kalibrierungsfunktion, um die Anzeige des Heizblocks an eine bekannte externe Temperaturnorm für 3 Temperatursollwerte anzupassen.
• Die digitalen Modelle verfügen über einfach zu bedienende Touchpad-Steuerelemente mit unabhängigen Anzeigen für Temperatur und Zeit. Die strapazierfähigen analogen Modelle werden mit zwei Reglern zur Temperaturjustierung bedient.