Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizblock, 6 Block, HB6AL, EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30392075
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30392075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockthermostat
Heizblock
Heizblockeinsatz
Probengläser-Einsatzblock
Temperatur RT+5 bis 150°C über 2 Drehregler, Model für 6 Blöcke. Entwickelt für den zuverlässigen täglichen Einsatz im Labor. Analoge Heizblöcke bieten eine außergewöhnliche Temperaturgleichmäßigkeit bei hervorragender Temperaturstabilität. Die strapazierfähigen analogen Modelle werden mit zwei Reglern zur Temperaturjustierung bedient. Verarbeiten Sie mehr Proben mit Heizblöcken mit großer Kapazität, die präzise und zuverlässige Ergebnisse liefern
Weitere Informationen:
Breite:
286 mm
Höhe:
152 mm
Leistungsaufnahme:
410 W
Produkttyp:
HB6AL
Spannungsversorgung:
230 V AC
Tiefe:
603 mm
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
4,5 kg
Nettogewicht:
4,4 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Thermoblockeinsatz, Thermomixereinsatz, Wechselblock, blockthermostat, Metallblock Thermostat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 879,79*
€ 1.102,18*
Frei Haus
ab € 826,91*
€ 1.152,34*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.149,28*
€ 1.289,63*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.289,63*
€ 1.534,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.284,88*
€ 1.529,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.241,56*
€ 1.477,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.203,06*
€ 1.431,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.149,28*
€ 1.367,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.149,28* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.