Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern OBE 134C825 Digitalmikroskop-Set Trinocular 3W LED (Durchlicht)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern OBE 134C825 Digitalmikroskop-Set Trinocular 3W LED (Durchlicht)
Kern OBE 134C825 Digitalmikroskop-Set Trinocular 3W LED (Durchlicht)
Artikel-Nr.:
     7303-M11629
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     OBE 134C825
EAN/GTIN:
     4045761356795
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop

Kern OBE 134C825 Digitalmikroskop-Set

Das vollausgestattete Allround-Durchlichtmikroskop als digitale Komplettlösung für Schule, Ausbildung und Labor.

- Optisches System:Finite.

- Objektive:4x/10×/40×/100×.

- Okulare: HWF 10×20 mm.

- Tubus: Trinocular

- Tubus Neigungswinkel :30°.

- Beleuchtung: 3W LED (Durchlicht).

- Auflösung:5,1 MP.

- Eingangsspannung:100 - 240 V.

- Enthaltene Kamera:ODC 825

- Schnittstelle:USB 2.0 (6,8 - 55 FPS).

Die bekannte OBE-Serie steht Ihnen nun auch als digitale Komplettlösung für Ihre Live-Untersuchung zur Verfügung. Wahlweise mit adaptierter Tablet- oder C-Mount-Kamera. Der passende C-Mount Adapter ist selbstverständlich in der Lieferung enthalten.
Bei der KERN OBE-1-Serie handelt es sich um vollausgestattete hochwertige Durchlichtmikroskope, die in ihrer Handhabung und ihrem ergonomischen Design nicht zu schlagen sind.
Durch die starke und stufenlos dimmbare 3W-LED ist eine optimale Ausleuchtung der Präparate sowie eine hohe Lebensdauer gewährleistet.
Der höhenverstellbare und dadurch fokussierbare 1,25-ABBE-Kondensor mit Aperturblende ist ein weiteres Qualitätsmerkmal der OBE-1-Serie und sorgt für eine optimale Lichtbündelung. Die adaptierte KERN ODC 241 Tablet-Kamera wurde speziell für die einfache, bequeme und direkte Untersuchung der Probe auf dem Bildschirm entwickelt. Optimal geeignet für Schüler und Studenten in der Ausbildung oder zu Demonstrationszwecken im Labor.
Die adaptierte C-Mount Kamera ist in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar und universell einsetzbar.
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Bestandteilen finden Sie in der jeweiligen Produktbeschreibung des Einzelartikels. Eine große Auswahl an unterschiedlichen Okularen, Objektiven, einer einfachen Polarisationseinheit und einem Dunkelfeldeinsatz sind ebenfalls verfügbar.
Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln, sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 879,69*
€ 1.097,11*
Frei Haus
ab € 836,17*
€ 1.152,92*
Frei Haus
ab € 1.090,72*
€ 1.221,03*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.097,11*
€ 1.305,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.086,14*
€ 1.292,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,09*
€ 1.228,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,64*
€ 1.131,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 929,97*
€ 1.106,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,69*
€ 1.046,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 879,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.