Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pesola Kraftmesser Druckset Federwaage Medio Linie - 4.004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pesola Kraftmesser Druckset Federwaage Medio Linie - 4.004
Pesola Kraftmesser Druckset Federwaage Medio Linie - 4.004
Artikel-Nr.:
     7303-M11290
Hersteller:
     Pesola
Herst.-Nr.:
     4.004
EAN/GTIN:
     7612348040049
Suchbegriffe:
Federwaage
federwaage pesola
federwaage
federwaage 25n

Pesola Kraftmesser Druckset Federwaage Medio Linie

Alle Medio Waagen und Kraftmesser bis max. 2500 g / 25 N lassen sich mit dem Druckset für Kraftmesser in 20 Sekunden zum Druckkraftmesser umbauen. Für Messungen mit Maximalkraftanzeige liegt ein Schleppzeiger bei. Eine nicht gebrauchte untere Aufhängung kann leicht radial abgezogen werden.

Bestehend aus:

Druckstab Ø 1.7 x 290 mm, mit beidseitigem Gewinde M2 x 3 mm, aufgeschraubter 6-kant Mutter, mit aufgesteckter Schutzkappe Ø 4 x 12.2 mm. Radialer Griff, bestehend aus Gewindehaken M4 und Handgriff mit eingepresster Nylon-66 Hülse. 1 Stk Schleppzeiger (Beschrieb und Anwendung siehe Zubehör 4.012).

Die Pesola Federwaagen und Kraftmesser der Medio Linie lassen sich mit dem Zubehör "Druckset" (Artikelnummer 4.004) mit wenigen Handgriffen in ein Kraftmesser / Druckkraftmessgerät umbauen. Als Weltmarkführer für Federwaagen ermöglicht Pesola damit Zug- und Druckkraftmessungen mit einem Messinstrument.

Weitere Suchbegriffe: Präzisionswaage
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,63*
€ 34,62*
1 Tag
3
1
€ 6,90*
ab € 28,47*
€ 35,50*
4 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 28,02*
€ 35,57*
5 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 28,74*
€ 35,74*
Lager 7303
50
1
€ 4,90*
ab € 41,18*
€ 55,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Precision Instruments GmbH
40010
ab € 42,13*
Sonstiges
Precision Instruments GmbH
42500
ab € 50,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.