Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 336-37 Blockgewicht F2 Edelstahl 10kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 336-37 Blockgewicht F2 Edelstahl 10kg
Kern 336-37 Blockgewicht F2 Edelstahl 10kg
Artikel-Nr.:
     7303-M10156
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     336-37
EAN/GTIN:
     4045761232815
Suchbegriffe:
Blockgewicht
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht

Kern336-37 Blockgewicht OIML F2

- Nennwert:10 kg

- Toleranz +/- mg:160 mg

-Abmessung:193 x96 x 117mm

Material Prüfgewicht: Edelstahl glasperlengestrahlt

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 579,93*
€ 717,30*
Frei Haus
ab € 683,23*
€ 756,58*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,30*
€ 853,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,34*
€ 820,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 682,44*
€ 812,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,78*
€ 774,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,47*
€ 721,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 593,29*
€ 706,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,93*
€ 690,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.