Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern IXS 100K-3 Plattformwaage - 150Kg/5g - IP Schutz 65,68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern IXS 100K-3 Plattformwaage - 150Kg/5g - IP Schutz 65,68
Kern IXS 100K-3 Plattformwaage - 150Kg/5g - IP Schutz 65,68
Kern IXS 100K-3 Plattformwaage - 150Kg/5g - IP Schutz 65,68
Kern IXS 100K-3 Plattformwaage - 150Kg/5g - IP Schutz 65,68
Artikel-Nr.:
     7303-M10006
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IXS 100K-3
EAN/GTIN:
     4045761206120
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage kern&sohn

Kern IXS 100K-3 Plattformwaage
Plattformwaage mit Edelstahl IP68 Auswertegerät und XL Display.

- Wägebereich: 150 kg

- Ablesbarkeit: 5 g

- Linearität: 15 g

- Reproduzierbarkeit: 5 g

- Wägefläche: 50 x40 cm

- Kabellänge Anzeigegerät: 2,5 m

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit: 2 s

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

 

Kern IXS Serie.

Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Industrieeinsatz.

Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65, Unterbau im Tragflächen-Design, extrem biegesteif.

Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP68, für Industrieanwendungen, hygienisch und leicht zu reinigen, mit integriertem Netzteil.

Wandhalterung serienmäßig. Details: KERN KXS-TM

Auswertegerät vielseitig positionierbar: z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt.

Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 55 mm. Hell hinterleuchtet für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

ESD-Ableitung zum Schutz vor elektrostatischer Entladung z. B. bei elektrostatisch aufgeladenen Wiegeobjekten oder Personen, die mit der Waage arbeiten.

Dank Schnittstellen wie RS-232 (unter Zubehör) lässt sich die Waage leicht in bestehende Netzwerke einbinden und erleichtert den Datenaustausch zwischen Waage und PC oder Drucker.

 

Weitere Suchbegriffe: plattformwaage, Zählsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 647,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 647,96* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,47*
€ 963,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,58*
€ 914,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 760,89*
€ 905,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,46*
€ 863,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,80*
€ 804,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 661,10*
€ 786,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,96*
€ 771,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.