Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE FL98N-400 Fleischwolf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADE FL98N-400 Fleischwolf
ADE FL98N-400 Fleischwolf
ADE FL98N-400 Fleischwolf
Artikel-Nr.:
     7303-M010515
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     4315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faschier-Maschine
Faschiermaschine
Fleisch-Wolf
Fleischwolf

ADE FL98N-400 Fleischwolf

Sind besonders große Mengen Fleisch schonend zu zerkleinern, ist dieser Fleischwolf mit bis zu 500 kg Kapazität die ideale Wahl. Das Modell verfügt über Vor- und Rücklauffunktion, die eine kurze Rückwärtsbewegung für ggf. im Schneckengehäuse festsitzende Lebensmittel erlaubt. Der fünfteilige Unger-Schneidsatz, bestehend aus Vorschneider, zwei Messern und zwei Lochscheiben (Ø 98 mm) mit standardmäßigem Lochdurchmesser von 3 und 7,8 mm, sorgt für eine optimale Zerkleinerung des Fleischs.

- Lochscheiben: Ø 98 mm.

- Kapazität bis*: 500 kg

- Maße/mm: 290 x 505 x 505.

- Eigengewicht: 53 kg.

- Leistung: 1,83 kW.

- Stromart: 400 V

*tatsächliche Kapazität abhängig von Größe und Güte der Fleischstücke

Außerdem:

Gehäuse, Schneidsatz, Schnecke, Zylinder, Einfüll- und Auffangschale aus Edelstahl.
Mit 5-teiligem Unger-Schneidsatz: Vorschneider, 2 Messer, 2 Lochscheiben (standardmäßig 3 und 7,8 mm).
Leistungsstarker Motor mit Vor- und Rücklauf.
Leichter Ausbau von Zylinder, Schnecke und Schneidsatz für einfache Reinigung.
Inklusive Nachstopfer, Distanzring und Auffangschale.
Inklusive Ausziehklaue.
Für bestimmungsgemäßen Dauerbetrieb geeignet.

Weitere Suchbegriffe: faschiermaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.820,51*
€ 4.079,32*
Lager 7303
30
Frei Haus
ab € 3.681,07*
€ 4.280,61*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.280,61*
€ 5.093,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.184,99*
€ 4.980,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.143,15*
€ 4.930,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.978,49*
€ 4.734,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.848,47*
€ 4.579,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3.688,11*
€ 4.388,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.681,07*
€ 4.380,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.