Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 724-ET-231330 Herst.-Nr.: ET-231330 EAN/GTIN: 4007228231335 |
| | |
|
| | |
| Kinder-Sicherheitsverschluss rot, HD-PE für Kraftstoff-Kanister (UN) kompletter Verschluss bestehend aus : - Verschraubung Ø 38 mm, rot aus HD-PE
- Innenteil für Sicherheitsverschraubung, natur aus HD-PE
- Trageschlaufe rot aus LD-PE
- Gummi-Ring / Dichtung 33 x 28 x 2,5 mm, schwarz
- für a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm / (für w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm)
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 38 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,49* | € 5,90* | | | | Lager 724 | | | | | | € 6,90* | ab € 3,1955* | € 6,106* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 724 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,6391* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 724 | | Versand: Lager 724 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 85,00* | € 6,90* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 85,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|