| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-ET-231320 Herst.-Nr.: ET-231320 EAN/GTIN: 4007228231328 |
| | |
|
| | |
| Kinder-Sicherheitsverschluss schwarz, HD-PE für Kraftstoff-Kanister (UN) kompletter Verschluss bestehend aus : - Verschraubung Ø 38 mm, schwarz aus HD-PE
- Innenteil für Sicherheitsverschraubung, natur aus HD-PE
- Trageschlaufe schwarz aus LD-PE
- Gummi-Ring / Dichtung 33 x 28 x 2,5 mm, schwarz
- für a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm / (für w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm)
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 38 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kraftstoffkanister verschraubung, Kraftstoff,Kanister,Transport-Kanister,Reservekanister,Reserve-Kanister,Doppelkanister,Benzin,Benzinkanister,Kunststoffkanister,Ersatzkanister,Behälter,Gefahrstoffbehälter,Kunststoffbehälter,Transportbehälter,Plastikkanister,Plastikbehälter,Blasteile,Blasformteile,Blaswerkzeuge,Blasform,Blasformen,Automobilzubehör,Werkstattbedarf,Verschraubung,Zubehör,Verschluss,Verschluß,Schraubverschluss,Kappe,Sicherheitsverschluss,Kinderverschluss,Kindersicherheitsverschluss |
| | |
| |