Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 724-957200 Herst.-Nr.: 957200 EAN/GTIN: 4007228701418 |
| | |
|
| | |
| Faltenbalgschlauch mit Anschlussstück für Fasstrichter aus bruchsicherem Polyethylen, schwarz/naturfarben - sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- Faltenbalgschlauch aus LDPE und Anschlussstück aus HDPE
- separates Zubehör für Fasstrichter Art.-Nr. 953100
- w = Ø der Trichteröffnung = 50 mm
- e = Ø des Einfüllstutzens = 20 mm
- Länge 530 mm
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 530 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spezialtrichter, Trichter, hünersdorff fasstrichter, spezialtrichter, Universaltrichter, Labortrichter, Industrietrichter, Auslaufrohr, Laborbedarf, Einfüllstutzen, Rohr |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 4,85* | € 6,14* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,58* | € 6,94* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,07* | € 7,65* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,87* | € 7,68* | | | | Lager 724 | 7 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 5,25* | € 7,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 724 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 724 | | Versand: Lager 724 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 70,00* | € 6,90* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 70,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|