Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 724-823400 Herst.-Nr.: 823400 EAN/GTIN: 4007228704990 |
| | |
|
| | |
| Ballons 10 Liter ohne Skalierung, naturfarben, besonders dickwandig, aus bruchsicherem Polyethylen - große Öffnung Ø 50 mm ermöglicht einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen
- unverlierbare Verschraubung
- gut als Abklärkanister verwendbar
- gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- UV-Schutz für lange Lebensdauer
- mit Schraubstopfen verschlossene Öffnung zum Einschrauben von Ablasshähnen und Eckventilen (Breitgewinde 22 mm)
- auf Anfrage: Sonderanfertigung ohne Schraubstopfen-Öffnung, Bedruckung, Etikettierung, individuelle Skalierung und Farbe möglich
- separates Zubehör: Ablasshähne (Art.-Nr. 550100+560100), Eckventile (Art.-Nr. 520100+520700)
- Ersatzteile: Tragebügel bzw. Tragegriffe, Verschraubung Ø 65 mm und Stopfen-Set bestehend aus Schraubstopfen und 2 Dichtungen
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 50 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 65 mm
- Durchmesser d=210 mm / Höhe h=427 mm
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 210 | Breite (mm): | 210 | Höhe (mm): | 427 | Volumen in L: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abklärflasche 10000 ml, abklärflasche, ballonflasche hdpe, Kanister, Transport-Kanister, Kunststoffkanister, Ersatzkanister, Behälter, Ballon, Industriebehälter, Laborbehälter, Gastronomie, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Plastikkanister, Plastikbehälter, Blasteile, Blasformteile, Blaswerkzeuge, Blasform, Blasformen, Laborbedarf, Eckventil, Breitgewinde, Vorratsbehälter, Ablasshahn, Ablasshähne, Hahn, Hähne, Auslaufhahn, Auslaufhähne |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | 4 | | € 12,95* | ab € 22,14* | € 29,67* | | | | | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 19,02* | € 30,59* | | | | Lager 724 | 7 Tage | | | 4 | | € 6,90* | ab € 19,36* | € 30,97* | | | | | | 20 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 30,29* | € 39,63* | | | | | 21 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 60,60* | € 75,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 724 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,36* pro Paket) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 123,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 724 | | Versand: Lager 724 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 70,00* | € 6,90* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 70,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|