Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 724-817400 Herst.-Nr.: 817400 EAN/GTIN: 4007228817409 |
| | |
|
| | |
| Wasserkanister ECO 12L mit Auslaufrohr, naturfarben aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE) - ausgestattet mit Auslaufrohr (Art.-Nr. 819704)
- unverlierbare ECO-Verschraubung ET-231610, blau
- platzsparend stapelbar
- gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- auf Anfrage: Branding, Bedruckung, Etikettierung, individuelle Skalierung und Farbe möglich
- separates Zubehör: Ablasshahn PROFI (Art.-Nr. 550300)
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm
- t=Tiefe=160 mm b=Breite=290 mm h=Höhe=331,5 mm
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 160 | Breite (mm): | 290 | Höhe (mm): | 332 | Volumen in L: | 12 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,69* | € 7,12* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,89* | € 7,48* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,69* | € 7,50* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 6,23* | € 7,80* | | | | Lager 724 | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 5,98* | € 8,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 724 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 44,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 724 | | Versand: Lager 724 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 85,00* | € 6,90* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 85,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|