Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkanister 12l HD-PE m.Auslaufrohr H331xB290xT160mm HÜNERSDORFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000450221
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     817400
EAN/GTIN:
     4007228817409
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Lebensmittelkanister
hünersdorff wasserkanister 12l
vielseitig einsetzbar · aus HD-Polyethylen · lebensmittelbeständig · mit Auslaufrohr und blauem Schraubverschluss · Einfüllöffnung Innen-Ø 29 mm · mit Verschraubung S 38 · Farbe naturWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: lebensmittelbeständig· Ausführung: mit Auslaufrohr
Weitere Informationen:
Inhalt:
12 l
Breite:
290 mm
Farbe:
natur
Marke:
HÜNERSDORFF
Material:
HD-PE
Einfüllöffnung Innen-Ø:
29 mm
Tiefe:
160 mm
Höhe:
331 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: lebensmittelkanister, lebensmittelkanister 12l, Kanister, Transportbehälter
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
131
1
€ 5,99*
ab € 5,67*
€ 7,21*
2 Tage
131
1
€ 6,95*
ab € 5,67*
€ 7,21*
4 Tage
110
1
€ 4,99*
ab € 5,67*
€ 7,26*
2 Tage
131
10
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 7,53*
Lager 1690
82
1
€ 5,99*
ab € 5,87*
€ 7,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550300
ab € 3,42*
Zubehör
Hünersdorff
818900
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.