Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 724-800280 Herst.-Nr.: 800280 EAN/GTIN: 4007228800289 |
| | |
|
| | |
| AdBlue-Kanister 5 L, dunkelblau, HD-PE, weißes Zubehör speziell für den Transport von wässriger Harnstofflösung AUS 32 - erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen
- unbefüllter Mehrwegkanister ideal zur Betankung an AdBlue-PKW-Zapfsäulen
- mit im Kanisterkörper integriertem Auslaufrohr ET-289900 und unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung, weiß
- Auslaufrohr passt in den AdBlue-Tankstutzen
- auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
- separates Zubehör erhältlich z.B. PREMIUM-Auslaufrohr mit Überwurfmutter, naturfarben
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm
- t=Tiefe=147 mm b=Breite=265 mm h=Höhe=247 mm
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 147 | Breite (mm): | 265 | Höhe (mm): | 247 | Volumen in L: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserkanister, kunststoffkanister blau 5000ml hdpe, adblue kanister, unbefüllt, adblue-kanister 5l, Kanister, Transport-Kanister, Reservekanister, Reserve-Kanister, Doppelkanister, Ersatzkanister, Behälter, Kunststoffbehälter, Transportbehälter, Plastikkanister, Plastikbehälter, Blasteile, Blasformteile, Blaswerkzeuge, Blasform, Blasformen, Automobilzubehör, Werkstattbedarf, Kanister-Halterung, Kanisterhalterung, Profi, AdBlue |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 4,26* | € 5,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,84* | € 5,93* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,54* | € 7,05* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,86* | € 7,42* | | | | Lager 724 | 6 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 4,61* | € 7,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 724 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 90,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 724 | | Versand: Lager 724 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 70,00* | € 6,90* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 70,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|