Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AdBlue-Kanister 5 L, unbefüllt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AdBlue-Kanister 5 L, unbefüllt
AdBlue-Kanister 5 L, unbefüllt
AdBlue-Kanister 5 L, unbefüllt
AdBlue-Kanister 5 L, unbefüllt
AdBlue-Kanister 5 L, unbefüllt
AdBlue-Kanister 5 L, unbefüllt
AdBlue-Kanister 5 L, unbefüllt
AdBlue-Kanister 5 L, unbefüllt
AdBlue-Kanister 5 L, unbefüllt
AdBlue-Kanister 5 L, unbefüllt
AdBlue-Kanister 5 L, unbefüllt
AdBlue-Kanister 5 L, unbefüllt
AdBlue-Kanister 5 L, unbefüllt
AdBlue-Kanister 5 L, unbefüllt
Artikel-Nr.:
     C9319-800280
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     800280
EAN/GTIN:
     4007228800289
Suchbegriffe:
AdBlue Kanister, unbefüllt
AdBlue-Kanister
Harnstoffkanister
Kanister für Harnstofflösung

AdBlue-Kanister 5 L, dunkelblau, HD-PE, weißes Zubehör speziell für den Transport von wässriger Harnstofflösung AUS 32

  • erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen
  • unbefüllter Mehrwegkanister ideal zur Betankung an AdBlue-PKW-Zapfsäulen
  • mit im Kanisterkörper integriertem Auslaufrohr ET-289900 und unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung, weiß
  • Auslaufrohr passt in den AdBlue-Tankstutzen
  • auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • separates Zubehör erhältlich z.B. PREMIUM-Auslaufrohr mit Überwurfmutter, naturfarben
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm
  • t=Tiefe=147 mm b=Breite=265 mm h=Höhe=247 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Tiefe:
147
Breite:
265
Höhe:
247
VE:
12
netto Kg:
0.54
brutto Kg:
0.61
Stück / Palette bzw Kiste:
192
Stück / Lage:
24
Lagen:
8
Kartons pro Lage:
2
Summe Kartons:
16
Länge Pal:
1.2
Breite Pal:
0.8
Höhe Pal:
2.31
Brutto Gewicht Pal Kg:
137.44
Bruttogewicht VE Kg:
7.34
Volumen L:
5
Btl in Karton:
0
Breite Karton:
605
Höhe Karton:
270
Länge Karton:
805
Tiefe (mm):
147
Breite (mm):
265
Höhe (mm):
247
Volumen in L:
5
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserkanister, kunststoffkanister blau 5000ml hdpe, adblue kanister, unbefüllt, adblue-kanister 5l, Kanister, Transport-Kanister, Reservekanister, Reserve-Kanister, Doppelkanister, Ersatzkanister, Behälter, Kunststoffbehälter, Transportbehälter, Plastikkanister, Plastikbehälter, Blasteile, Blasformteile, Blaswerkzeuge, Blasform, Blasformen, Automobilzubehör, Werkstattbedarf, Kanister-Halterung, Kanisterhalterung, Profi, AdBlue
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
819211
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.