Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagersystem MultiStore Riegel Nr. 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     724-460120
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     460120
EAN/GTIN:
     4007228460124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin

MultiStore-Lagersystem Riegel Nr. 9 - Baukastenprinzip - vielseitig kombinierbar in 6 Größen für übersichtliche Lagerlösungen

  • Riegel in drei Farben aus hochschlagfestem Polystyrol, einfach stapelbar und zur stabilen Wandmontage geeignet
  • herausnehmbare Kippschubladen aus glasklarem Polystyrol mit integriertem Etikettenhalter (inklusive Etiketten)
  • staubfreie und gut sichtbare Lagerung des Inhaltes
  • für hohe Belastungen und lange Lebensdauer
  • vielseitig einsetzbar z.B. in Industrie, Labor, Werkstätten, Verkaufsräumen, Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäusern
  • Volumen Riegel 0,90 L
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • Ersatzteile: Kippschubladen
  • t=Tiefe=64,5 mm     b=Breite=601 mm      h=Höhe=76,5 mm
  • Schublade:   t=Tiefe=44,5 mm     b=Breite=49 mm      h=Höhe=46 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
64
Breite (mm):
601
Höhe (mm):
76
Volumen in L:
0,90
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Pipettenrack, klarsicht-magazin hünersdorf, klarsicht-magazin, Kippschubladen,MultiStore,Lagersystem,Kleinteile,Magazine,Schubladen,System,Stala-Kästen,Lockweiler Riegel,Stala-Riegel,Kleinteilebehälter,Systembox,Stala,Kippschubladenmagazin,Wandhalter,Fahrständer,Stehständer,Werkstattwagen,Drehtürme,Drehständer,Tisch-Drehständer,Schränke,Ordnungssysteme,Werkstatt,Werkstatteinrichtung,Lagereinrichtung,Betriebseinrichtung,Schütten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
461102
ab € 46,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.