Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 724-426501 Herst.-Nr.: 426501 EAN/GTIN: 4007228426496 |
| | |
|
| | |
| Industrie-Kanister 30 Liter mit Verschluss (mit Originalitätsring), naturfarben aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE) - mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern
- kompakte Form - handlich und stapelbar
- gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
- separates Zubehör: Ablasshahn mit Verschraubung DIN 60/61 Art.-Nr. 550500
- Zulassungs-Nr. 3H1/Y1.9/180/--/A/PA-03/43263/AMO
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 47 mm
- a = Gewinde Außen-Ø = DIN 60
- t=Tiefe=230 mm b=Breite=288 mm h=Höhe=578 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | natur | Tiefe: | 230 | Breite: | 288 | Höhe: | 578 | Branche: | Werkstatt-, Betriebs- und Büroeinrichtung;Versandhandel, Ka | VE: | 2 | netto Kg: | 1.2 | brutto Kg: | 1.38 | Stück / Palette bzw Kiste: | 30 | Stück / Lage: | 10 | Lagen: | 3 | Kartons pro Lage: | 5 | Summe Kartons: | 15 | Länge Pal: | 1.2 | Breite Pal: | 0.8 | Höhe Pal: | 1.884 | Brutto Gewicht Pal Kg: | 56 | Bruttogewicht VE Kg: | 2.4 | Volumen L: | 30 | Btl in Karton: | 0 | Tiefe (mm): | 230 | Breite (mm): | 288 | Höhe (mm): | 578 | Volumen in L: | 30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Benzinkanisterausgußstutzen, Benzinkanisterauslaufrohr, Kunststoffkanister, Wasserkanister, Lebensmittelkanister, kunststoffkanister pe 30l natur, lebensmittelkanister, lebensmittelkanister 30 liter, Kanister, Transport-Kanister, Ersatzkanister, Behälter, Gefahrstoffbehälter, Kunststoffbehälter, Transportbehälter, UN-Zulassung, Plastikkanister, Blasteile, Blasformteile, Blaswerkzeuge, Blasform, Blasformen, Laborbedarf, Verpackungskanister, Verpackungs-Kanister, Industrie-Kanister, Industriekanister |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,02* | € 21,57* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 18,49* | € 24,82* | | | | Lager 724 | 6 Tage | | | 2 | | € 6,90* | ab € 16,22* | € 25,74* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,39* | € 26,08* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,37* | € 26,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 724 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 51,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 724 | | Versand: Lager 724 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 70,00* | € 6,90* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 70,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|