Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflasche 500 ml, LD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     724-422800
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     422800
EAN/GTIN:
     4007228422801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Veralflasche
Verpackungsflasche
Weithalsflasche

Enghalsflaschen 500 ml rund, naturfarben aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (LD-PE)

  • ideal zur Aufbewahrung von Proben
  • leicht quetschbar und dabei formbeständig
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • lebensmittelgeeignet und temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • für Spülmaschine und Tiefkühltruhe geeignet
  • Ersatzteil: Verschluss
  • Durchmesser d=75 mm / Höhe h=177 mm (ohne Verschluss)
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 19 mm
  • a = Gewinde Außen-Ø = 25 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
75
Breite (mm):
75
Höhe (mm):
177
Volumen in L:
0,50
Weitere Suchbegriffe: Weithalsgewindeflaschen, pe weithalsflaschen schraubverschluss 500ml, enghalsflaschen pe, enghalsflasche, Flaschen, Vorratsflaschen, Enghalsflaschen, Enghals-Standflasche, Kunststoffflasche, Laborflasche, Probeflasche, Plastikflasche, Plastikbehälter, Laborbedarf, Blasteile, Blasformteile, Blasform, Blasformen, Aufbewahrungsbehälter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 724
7 Tage
300
20
€ 6,90*
ab € 2,47*
€ 3,57*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 3,01*
€ 3,83*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,80*
ab € 3,53*
€ 4,68*
2 Tage
21
10
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 6,73*
2 Tage
21
1
€ 6,95*
ab € 4,80*
€ 7,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 71,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 724
Versand: Lager 724
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 6,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
422900
ab € 3,98*
Ähnlich
Hünersdorff
422500
ab € 0,99*
Ähnlich
Hünersdorff
423000
ab € 6,21*
Ähnlich
Hünersdorff
422700
ab € 1,67*
Ähnlich
Hünersdorff
423100
ab € 9,41*
Ähnlich
Hünersdorff
422400
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.