Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflasche 50 ml, LD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     724-422400
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     422400
EAN/GTIN:
     4007228422405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Veralflasche
Verpackungsflasche
enghalsflasche ldpe 50ml

Enghalsflaschen 50 ml rund, naturfarben aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (LD-PE)

  • ideal zur Aufbewahrung von Proben
  • leicht quetschbar und dabei formbeständig
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • lebensmittelgeeignet und temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • für Spülmaschine und Tiefkühltruhe geeignet
  • Ersatzteil: Verschluss
  • Durchmesser d=37,5 mm / Höhe h=86 mm (ohne Verschluss)
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 12,9 mm
  • a = Gewinde Außen-Ø = 18 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
38
Breite (mm):
38
Höhe (mm):
86
Volumen in L:
0,05
Weitere Suchbegriffe: enghalsflaschen ldpe, enghalsflasche, Flaschen, Vorratsflaschen, Enghalsflaschen, Enghals-Standflasche, Kunststoffflasche, Laborflasche, Probeflasche, Plastikflasche, Plastikbehälter, Laborbedarf, Blasteile, Blasformteile, Blasform, Blasformen, Aufbewahrungsbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,99*
ab € 0,83*
€ 1,30*
Lager 724
7 Tage
480
30
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 1,52*
9 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 2,69*
€ 4,84*
2 Tage
139
1
€ 6,80*
ab € 2,96*
€ 5,15*
Preise: Lager 724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 45,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 724
Versand: Lager 724
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 6,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
422900
ab € 4,00*
Ähnlich
Hünersdorff
422500
ab € 1,00*
Ähnlich
Hünersdorff
423000
ab € 6,29*
Ähnlich
Hünersdorff
422700
ab € 1,66*
Ähnlich
Hünersdorff
423100
ab € 9,26*
Ähnlich
Hünersdorff
422800
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.