| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-YT9481155 Herst.-Nr.: 9481155 EAN/GTIN: 4063963002043 |
| |
|
| | |
| - Für die Kennzeichnung gefährlicher Güter im Strassen-, Schienen-, Seeverkehr
- Kennzeichnung LQ - Limited Quantity / Begrenzte Mengen
- Umweltfreundlich - aus Papier
- Gemäss IMDG, ADR
- Hohe Klebkraft
- 1.000 Stück je Rolle
Weitere Informationen: | | Material: | Papier | Farbe: | schwarz-weiß | Gewicht VE in KG: | 1,631 | Länge innen: | 100 mm | Breite innen: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | | | € 7,90* | ab € 10,50* | € 49,73* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 17,73* | € 53,74* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,62* | € 57,23* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10,55* | € 59,88* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,46* | € 62,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,0105* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|