| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-323160-YY Herst.-Nr.: 8370044 EAN/GTIN: 4056705700444 |
| |
|
| | |
| Gefahrgut-Etiketten, 100 x 100 mm, aus Papier, mit Aufdruck/Symbol, "LQ" Für die Kennzeichnung gefährlicher Güter im Strassen-, Schienen-, Seeverkehr Kennzeichnung LQ - Limited Quantity / Begrenzte Mengen Umweltfreundlich - aus Papier Gemäss IMDG, ADR Hohe Klebkraft 1.000 Stück je Rolle Weitere Informationen: | | WIDTH GRO: | 100.00 mm | DEPTH GRO: | 100.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.750000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 48211010 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,50* | € 49,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 17,73* | € 53,74* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,62* | € 57,23* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10,55* | € 59,88* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 28,46* | € 62,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,02846* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|