| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-YT8661329 Herst.-Nr.: 8661329 EAN/GTIN: 4063963001053 |
| |
|
| | |
| - Ohne zusätzliche Behandlung für alle Länder mit IPPC-ISPM-15 Einfuhrbestimmungen einsetzbar
- Die flexible, wirtschaftliche Lösung für Transport und Versand
- Extrem wirtschaftlich durch universellen, vielfachen Einsatz
- Spart Lagerkosten durch geringen Platzbedarf
- Besonders leichtes Handling
- Witterungsbeständig
- Besonders umweltfreundlich
- Gewicht 2,3 kg
Weitere Informationen: | | Material: | Holz | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 2,5 | Länge innen: | 800 mm | Breite innen: | 600 mm | Höhe innen: | 8 mm | Stärke: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzaufsatzrahmensystem, Holz, Rahmen, Aufsatz, Aufsetz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | | | € 7,90* | ab € 25,71* | € 66,96* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 3,99* | ab € 41,85* | € 75,13* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,72* | € 76,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,142* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|