Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenmittelbeutel, 150 x 245 mm, Einheit nach DIN 55473: 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trockenmittelbeutel, 150 x 245 mm, Einheit nach DIN 55473: 16
Trockenmittelbeutel, 150 x 245 mm, Einheit nach DIN 55473: 16
Artikel-Nr.:
     7223-YT7753117
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     7753117
EAN/GTIN:
     4063963011649
Suchbegriffe:
Entfeuchtungsbeutel
Trockenmittel-Beutel
Trockenmittelbeutel
Trocknungsbeutel

Optimaler Schutz für feuchtigkeitsempfindliche Produkte

  • Die Beutel nehmen Feuchtigkeit auf und schützen vor Korrosion
  • Eine Funktionsbeeinträchtigung der Produkte wird verhindert
  • Die staubdichten Beutel werden einfach der Verpackung beigelegt
  • Beutelaussenseite immer trocken - die Feuchtigkeit wird komplett im Innenteil gespeichert
Weitere Informationen:
Material:
Kieselerde
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
16,2
Länge innen:
245 mm
Breite innen:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: trockenmittelbeutel tme 16 ausführung b, entfeuchtungsbeutel staubdicht, trockenmittel beutel, Korrosionsschutz, Trockenmittel, Beutel, 6642006
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,0848*
€ 2,7948*
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,684*
€ 2,815*
Lager 7223
116
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 30,9102*
€ 74,0601*
6 Tage
116
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,0902*
€ 74,8101*
9 Tage
33
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 50,4801*
€ 80,8002*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,0601*
€ 88,13152
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 68,6001*
€ 81,63412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,63*
€ 79,2897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,5402*
€ 62,52284
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,3501*
€ 57,53662
pro Packung
ab 27 Packungen
€ 35,7402*
€ 42,53084
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 34,2201*
€ 40,72192
pro Packung
ab 54 Packungen
€ 32,8701*
€ 39,11542
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 32,5101*
€ 38,68702
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 30,9102*
€ 36,78314
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 1,03034* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.