| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-600745 Herst.-Nr.: 6642006 EAN/GTIN: 4063963011649 |
| |
|
| | |
| Optimaler Schutz für feuchtigkeitsempfindliche Produkte. Die Beutel nehmen Feuchtigkeit auf und schützen vor Korrosion · Eine Funktionsbeeinträchtigung der Produkte wird verhindert · Die staubdichten Beutel werden einfach der Verpackung beigelegt · Beutelaussenseite immer trocken - die Feuchtigkeit wird komplett im Innenteil gespeichert Weitere Informationen: | | Breite innen: | 150 mm | Farbe: | weiß | Gewicht VE in KG: | 16,2 | Länge innen: | 245 mm | Material: | Kieselerde |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trockenmittelbeutel tme 16 ausführung b, entfeuchtungsbeutel staubdicht, trockenmittel beutel, 66.420.06, 6642006, beutel, kieselgel, kieselsäuregel, korrosionsschutz, silikagel, trockenmittel, trockenmittelbeutel, xt6642006 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,0848* | € 2,7948* | | | | | | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,684* | € 2,815* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 30,9102* | € 74,0601* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 31,0902* | € 74,8101* | | | | Lager 5R7J8 | | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 50,4801* | € 80,8002* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5R7J8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Stück (ab € 1,68267* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5R7J8 | | Versand: Lager 5R7J8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|