| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-6642006 Herst.-Nr.: 6642006 EAN/GTIN: 4056705420069 |
| |
|
| | |
| Optimaler Schutz für feuchtigkeitsempfindliche Produkte - Die Beutel nehmen Feuchtigkeit auf und schützen vor Korrosion
- Eine Funktionsbeeinträchtigung der Produkte wird verhindert
- Die staubdichten Beutel werden einfach der Verpackung beigelegt
- Beutelaussenseite immer trocken - die Feuchtigkeit wird komplett im Innenteil gespeichert
Weitere Informationen: | | Material: | Kieselerde | Farbe: | weiß | Gewicht VE in KG: | 16,2 | Länge innen: | 245 mm | Breite innen: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trockenmittelbeutel tme 16 ausführung b, entfeuchtungsbeutel staubdicht, trockenmittel beutel, Korrosionsschutz, Trockenmittel, Beutel, 6642006, 6.642.006, 66.420.06, Silikagel, kieselgel, kieselsäuregel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,0848* | € 2,7948* | | | | Lager 123 | | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,684* | € 2,815* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 30,9102* | € 74,0601* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 31,0902* | € 74,8101* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 50,4801* | € 80,8002* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 84,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|