Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 230 x 160 x 120 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 230 x 160 x 120 mm
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 230 x 160 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     7223-YT6127211
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6127211
EAN/GTIN:
     4063963013933
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
  • Selbstklebeverschluss und Aufreissperforation
  • Vollflächiger Automatikboden für hohe Bodenstabilität
  • Hohe Zeitersparnis durch schnelles Aufrichten und Schliessen
  • Keine zusätzliche Boden- und Deckelverklebung notwendig
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
1,1
Qualität:
1.30B
Länge innen:
230 mm
Breite innen:
160 mm
Höhe innen:
120 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
703
Traglast:
30 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65704*
€ 2,34704*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 2,43*
Lager 7223
63
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,12*
€ 40,47*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,17*
€ 40,98*
8 Tage
50
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 18,39*
€ 44,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,47*
€ 48,1593
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,87*
€ 34,3553
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,06*
€ 33,3914
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,69*
€ 27,0011
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,43*
€ 25,5017
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,53*
€ 22,0507
pro Packung
ab 88 Packungen
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Packung
ab 176 Packungen
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 9,95*
€ 11,8405
pro Packung
ab 264 Packungen
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,456* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.