Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 230x160x120mm, Qualität 1.30 B, weiß, Fefco 0713


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 230 x 160 x 120 mm
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 230 x 160 x 120 mm
Karton 1-wellig, 230x160x120mm, Qualität 1.30 B, weiß, Fefco 0713
Karton 1-wellig, 230x160x120mm, Qualität 1.30 B, weiß, Fefco 0713
Karton 1-wellig, 230x160x120mm, Qualität 1.30 B, weiß, Fefco 0713
Artikel-Nr.:
     123TP-5016100
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5016100
EAN/GTIN:
     4056705161009
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
  • Selbstklebeverschluss und Aufreissperforation
  • Vollflächiger Automatikboden für hohe Bodenstabilität
  • Hohe Zeitersparnis durch schnelles Aufrichten und Schliessen
  • Keine zusätzliche Boden- und Deckelverklebung notwendig
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
1,1
Qualität:
1.30B
Länge innen:
230 mm
Breite innen:
160 mm
Höhe innen:
120 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
703
Traglast:
30 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,66704*
€ 2,34704*
Lager 123
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 2,44*
5 Tage
67
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,14*
€ 40,46*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,10*
€ 40,98*
9 Tage
50
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 18,50*
€ 44,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 48,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.