| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-5016100 Herst.-Nr.: 5016100 EAN/GTIN: 4056705161009 |
| |
|
| | |
| Mit Selbstklebeverschluss und Aufreißperforation - Vollflächiger Automatikboden
- Hohe Zeitersparnis durch schnelles Aufrichten und Schließen
- Keine Boden- und Deckelverklebung notwendig
- 100 % recyclingfähig
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1.30B | Traglast: | 30 | kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0703, Fefco0703, FEFCO-0713, Fefco0713, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, einwellige faltkartons qualität 1.30, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Ruck-Zuck-Automatik-Karton, Automatikbodenkarton, Automatikboden, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Wellpappe, 5016100, 50.16100, 50.161.00 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,65704* | € 2,34704* | | | | | | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,96* | € 2,43* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 9,12* | € 40,47* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,17* | € 40,98* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 18,39* | € 44,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 46,9408* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|