Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton, 1-wellig, 350x350x200 mm (L x B x H),Qualität 1.20B, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton, 1-wellig, 350x350x200 mm (L x B x H),Qualität 1.20B, braun
Wellpapp-Faltkarton, 1-wellig, 350x350x200 mm (L x B x H),Qualität 1.20B, braun
Artikel-Nr.:
     7223-YT6122236
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6122236
EAN/GTIN:
     4063963013452
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Deckenpapier aus Testliner
  • Für quadratische oder runde Produkte geeignet
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
15,68
Qualität:
1.20C
Länge innen:
350 mm
Breite innen:
350 mm
Höhe innen:
200 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
20 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1000
50
€ 3,99*
ab € 0,80*
€ 1,27*
50
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,41*
Lager 7223
979
50
€ 7,90*
ab € 0,81*
€ 1,41*
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 1,16085*
€ 1,51085*
50
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 70,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.