| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-5011125 Herst.-Nr.: 5011125 EAN/GTIN: 4056705111257 |
| |
|
| | |
| - Deckenpapier = Testliner
- Für Güter bis 20 kg
- 100% recyclingfähig
Preis je Stück Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1.20C | Traglast: | 20 | kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, einwellige faltkartons qualität 1.20, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, Wellpapp, 1-wellig, einwellig, Karton, Kartonage, Schachtel, 5011125, 50.11125, 50.111.25 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 3,99* | ab € 0,80* | € 1,27* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,81* | € 1,41* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,81* | € 1,41* | | | | Lager 6922 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,16085* | € 1,51085* | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,77* | € 1,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 75,5425* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|