Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 190 x 320 mm, Stärke 25 µ, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel, 190 x 320 mm, Stärke 25 µ, transparent
PE-Flachbeutel, 190 x 320 mm, Stärke 25 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     7223-XT8160067
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8160067
EAN/GTIN:
     4063963007512
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
pe-beutel 25µ
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
3,16
Länge innen:
320 mm
Breite innen:
190 mm
Stärke:
25 µ
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, flach-beutel 25µm, PE, Beutel, 8160067
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01862*
€ 0,0447*
10 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03519*
€ 0,04649*
Lager 7223
64
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,05*
€ 39,21*
6 Tage
64
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,04*
€ 39,22*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,62*
€ 39,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,21*
€ 46,6599
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,88*
€ 33,1772
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,23*
€ 28,8337
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,21*
€ 27,6199
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,67*
€ 25,7873
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,74*
€ 22,3006
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,76*
€ 21,1344
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,29*
€ 9,8651
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00805* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.