Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 190x320mm, 25µ,, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel, 190 x 320 mm, Stärke 25 µ, transparent
PE-Flachbeutel, 190 x 320 mm, Stärke 25 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-8160067
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160067
EAN/GTIN:
     4056705600676
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
pe-beutel 25µ
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
3,16
Länge innen:
320 mm
Breite innen:
190 mm
Stärke:
25 µ
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, flach-beutel 25µm, PE, Beutel, 8160067, 8.160.067, 81.600.67, polybeutel, flachsack
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01852*
€ 0,0444*
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03519*
€ 0,04629*
5 Tage
64
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,08*
€ 38,89*
6 Tage
64
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,06*
€ 38,90*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,60*
€ 39,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,03107*
€ 0,03697
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,02692*
€ 0,03203
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02578*
€ 0,03068
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,02412*
€ 0,0287
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01852*
€ 0,02204
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 44,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.